TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
スーパークランプ1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809066
品番
C-137
販売価格(税込)
¥232
販売価格(税別)
¥
211
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.6
引張荷重(N)
締代0.5mmで196
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
質量(g)
80
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20424