寸法D(Φmm)3
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)11
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)22
寸法L4(mm)63
寸法P1(mm)14
寸法P2(mm)14
寸法P3(mm)25
寸法W1(mm)22.5
寸法W2(mm)38
寸法W3(mm)65
寸法d(Φmm)5.4
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)2
引張荷重(N)52
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)82
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20434