スプリングパチン錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 引張荷重(N)29 タキゲンコード20438 注文コード62809102 品番C-148-1
販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
この商品は引張荷重・寸法D1・タキゲンコードなど14種類から選べます 他の種類を見る

ばねが強力で振動機器に最適

寸法D(Φmm)3 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)25 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)22 寸法L4(mm)58 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)14 寸法P3(mm)25 寸法W1(mm)22.5 寸法W2(mm)38 寸法W3(mm)38 寸法d(Φmm)5.4 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)2 引張荷重(N)29 用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする