寸法D(Φmm)2
寸法H1(mm)12
寸法H2(mm)8.5
寸法H3(mm)18
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)16
寸法L4(mm)46
寸法P1(mm)14
寸法P2(mm)-
寸法P3(mm)16
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)23
寸法d(Φmm)3.2
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)1.6
引張荷重(N)19
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20439