TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
窓枠(L175×W125)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809163
品番
C-164-12-Black
販売価格(税込)
¥1,360
販売価格(税別)
¥
1,236
バスケットに入れる
透明アクリル樹脂板付
用途
配分電盤
材質
軟質塩化ビニル
寸法(mm)
アクリル板:162×109×2
質量(g)
105
寸法L1(mm)
175
寸法L2(mm)
136
寸法L3(mm)
156
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
125
寸法W2(mm)
86
寸法W3(mm)
106
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
5.5
適合パネル厚さ(mm)
1.6〜2.3
タキゲンコード
20470