LT-F369KN LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機 62809164 LT-F369KN LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機 62809164 LT-F369KN LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機 62809164

LED浴室灯 「電気工事必要」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809164 品番 LT-F369KN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ

付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 質量(kg)0.32 直径(Φmm)152 高さ(mm)146 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)8.5 全光束(Lm)900 防塵防水性能IP54 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 取付ピッチ(mm)66.7 適合ランプチップ型LED 電球の種類LED LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする