曜日別特売

ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62809199品番YMS-VPN8
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

L2TP/IPsecによるVPN接続を前提としたVPNクライアントソフトウェアです。
対応OS:Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Vista SP2(32bit)、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2。

仕様●提供メディア:メディアなし、ダウンロード提供●動作HDD容量:100MBの空きディスク容量●動作メモリ:1GB●動作CPU:1GHz以上のプロセッサー●プラットフォーム:Windows対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 SP1(32bit/64bit)/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows XP SP3(32bit)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする