六角レンチ締付ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809224 品番 C-174-SH-6
販売価格(税込) ¥2,102
販売価格(税別)
1,911

締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。

タキゲンコード23917 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MZNi) 用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする