フローティングナット(M6用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809233 品番C-176-B-M6
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別) アウトレット
¥247199

フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。

材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM6 質量(g)9 適合板厚(mm)3.0〜4.0 寸法H1(mm)5.4 寸法H2(mm)3.9 ナット径M6 タキゲンコード24374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62809233
2026-03-03
用途:
アーシング
運輸・通信業

目的は、アーシングでの施工で購入しました。
マイナスアース車両での使用です。
鉄剥き出しの車両に7ミリがあったので、そこへマイナスアースを施しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする