フローティングナット(M4用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809242 品番C-176-B-M4
販売価格(税込) ¥272
販売価格(税別)
247

フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。

材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 質量(g)9.5 適合板厚(mm)3.0〜4.0 寸法H1(mm)5.4 寸法H2(mm)3.9 ナット径M4 タキゲンコード24372

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする