TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の フローティングナット
フローティングナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809267
品番
C-176-B2-M5
販売価格(税込)
¥272
販売価格(税別)
¥
247
バスケットに入れる
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質
本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M5
質量(g)
9
適合板厚(mm)
1.5〜2.5
寸法H1(mm)
3.3
寸法H2(mm)
1.8
ナット径
M5
タキゲンコード
24479