※本体画像

D3613DA(XP) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809277 D3613DA(XP) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809277 D3613DA(XP) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809277 D3613DA(XP) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809277

36V コードレスドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)2.5 注文コード62809277 品番D3613DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,500
この商品はバッテリー容量など5種類から選べます 他の種類を見る

「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 穴あけ能力(mm) コンクリート- 穴あけ能力(mm) 木工40 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)348 幅(mm)97 高さ(mm)247(蓄電池装着時) シャンク形状ドリルチャック 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 用途木材・金属への穴あけ 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし) 打撃数(min-1[回/分])無負荷:低速0〜1000、高速0〜1400(※気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 チャック能力(mm)把握径1.5〜13 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)36 充電器形名UC18YDL2 アズワン品番65-1987-88 1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62809277 D3613DA(XP) 54839227 D3613DA (XPZ) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする