曜日別特売
D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809286

 

D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809286
D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809286
D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809286
D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809286
D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809286

36V コードレスドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台バッテリー容量(Ah)2.5注文コード62809286品番D3613DA(XPS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,900

「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
垂直ガイド付き

用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5穴あけ能力(mm) コンクリート-穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、垂直ガイド、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)打撃数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36充電器形名UC18YDL2アズワン品番65-1987-891充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62809286D3613DA(XPS)54839236D3613DA (XPSZ)D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5483923636V コードレスドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする