カムロックS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809294 品番 C-178-S 鍵違い
販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,078

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。

付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P) 鍵違い数(最大)99通り 表面仕上げキー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61119677
2019-08-27
用途:
扉の鍵

少し短かったですが調整しました。もっと鮮明にデーターが見えれば間違いがなくなるのでは。改善をお願います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする