カムロック(片抜け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809303 品番C-178-T 片抜・同番(#T0230)
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。

用途特装車 付属品キー2本・止め金 材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P) 質量(g)73 鍵違い数56通り 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする