※本体画像

DV3620DA(2XP) 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809304 DV3620DA(2XP) 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809304 DV3620DA(2XP) 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809304 DV3620DA(2XP) 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 62809304

36V コードレス振動ドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62809304 品番DV3620DA(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0〜1000、高速0〜1400(※気温20℃満充電時) バッテリー電圧(V)36 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0〜13000、高速0〜18200(※気温20℃満充電時) 用途コンクリート・木材・金属への穴あけ 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 穴あけ能力(mm) コンクリート20 使用電池マルチボルト蓄電池 充電器形名UC18YDL2 アズワン品番65-1991-95 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時) 1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62809304 DV3620DA(2XP) 55039865 DV3620DA (2XPZ) 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62809304
2023-09-02
用途:
デッキプレートインサートの穴あけ
株式会社 零 様

AC機での施工で今まで煩わしかったコードの取り回しが無くなり且つパワーも必要充分なコードレスドリルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする