バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000〜25000
能力(mm)取り付け可能ビット軸径 6,8,2
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
充電器形名UC18YDL2
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、チャックスリーブ(12X6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、ケース、電池カバー
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
用途木材加工・切断
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
アズワン品番65-2045-30