LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330

 

LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330
LRC-100C(BK) ライティングバー 1m ブラック ELPA 62809330

ライティングバー 1m ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62809330品番LRC-100C(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398


天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。
3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。
ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。
レール上を自由に移動
工事不要で簡単取付。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする