TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
システムロックミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
4880A
タキゲンコード
21723
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
注文コード
62809346
品番
C-183-1B(#4880A)
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
寸法L1(mm)
19.3
寸法L2(mm)
25.3
寸法L3(mm)
41
タキゲンコード
21723
用途
自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
質量(g)
20
鍵
4880A