※本体画像

G18DSL2(XP) 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 62809347 G18DSL2(XP) 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 62809347

18V コードレスディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品100mmフレキシブル砥石、スパナ、マルチボルト蓄電池、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー 注文コード62809347 品番G18DSL2(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,400
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 付属品100mmフレキシブル砥石、スパナ、マルチボルト蓄電池、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー 質量(kg)2.0(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 蓄電池形名BSL36A18 回転数(min-1[回/分])無負荷:9000 アズワン品番65-2006-69 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18 全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62809347 G18DSL2(XP) 54839218 G18DSL2 (XPZ) 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする