※本体画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削/研磨
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ディスクグラインダ
14.4V コードレスディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
100mmフレキシブル砥石、スパナ、蓄電池BSL1460、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー
注文コード
62809365
品番
G14DSL2(YP)
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途
金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
付属品
100mmフレキシブル砥石、スパナ、蓄電池BSL1460、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)
100
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
保証期間
(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名
BSL1460
回転数(min
-1
[回/分])
無負荷:6800
アズワン品番
65-2006-67
適合バッテリー
BSL1460
全長×全高(mm)
302×(ギヤカバー)60