TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
システムロックミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
23864
仕様
同番と鍵違いがあります。同番:TH1833
注文コード
62809398
品番
C-183-3A 鍵違い W/2
販売価格(税込)
¥871
販売価格(税別)
¥
792
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
止め金は90°単位(4方向)で取付け可能です。
止め金を付けたままで筺体へ取付け可能です。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
タキゲンコード
23864
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
付属品
キー2本・止め金
仕様
同番と鍵違いがあります。同番:TH1833
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
20通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)