TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
モーメンタリーロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809407
品番
C-184-1(#T0230)
販売価格(税込)
¥1,794
販売価格(税別)
¥
1,631
バスケットに入れる
左右65°回転し、センターのバネで復帰します。
各種コントロールセンター(C-878)やドアキャッチ(C-843、C-454)と組合せることができます。
クリップあるいはナットで簡単に取付けられます。
用途
特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
付属品
キー2本・クリップ・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
21819