TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックトライ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
-
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C2801P)
注文コード
62809468
品番
C-187-3 鍵違い
販売価格(税込)
¥1,608
販売価格(税別)
¥
1,462
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
寸法L1(mm)
17.4
寸法L2(mm)
29.5
寸法L3(mm)
41.3
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
-
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)
72
鍵違い数
1500
タキゲンコード
21318