TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ダイヤルロック I型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809513
品番
C-188-1 鍵違い
販売価格(税込)
¥3,996
販売価格(税別)
¥
3,633
バスケットに入れる
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
タキゲンコード
20501
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様
同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数
1万6000通り
付属品
キー2本・空転リング・止め金
用途
自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器