※代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62809514
品番
NNFF41835TLE9
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1275
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
191
材質(本体)
【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
タイプ
30分間タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
38
全光束(Lm)
3060
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
出しろ(mm)
93