※代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
30分間タイプ
注文コード
62809539
品番
NNFF41935TLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥151,000
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1275
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
191
材質(本体)
【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
タイプ
30分間タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27.4
全光束(Lm)
1950
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
出しろ(mm)
93
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62809539
NNFF41935TLE9
14164416
NNFF41935PLE9
LDL40×1 階段NT30分2500
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
81,980
税込
¥
90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)