※代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62809548
品番
NNFF21835TLE9
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
全光束(Lm)
1950
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
材質(本体)
【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
平均演色評価数(Ra)
84
幅(mm)
1275
高さ(mm)
191
出しろ(mm)
93
質量(kg)
6.4
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
タイプ
60分間タイプ