ラベルライター ピータッチ (3.5mm〜24mm幅/TZeテープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62809549 品番PT-D610BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


キーボードモデルのラベルライター
TZeテープ専用
特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。
カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。
同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。
便利なオートカット機能搭載。
最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。
本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます
用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など
対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm
印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)
テープカッター:オートカット
インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする