ダイヤルロックミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 - タキゲンコード21161 注文コード62809556 品番C-189-2 鍵違い
販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
この商品は鍵・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。

タキゲンコード21161 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) - 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 鍵違い数800通り 付属品キー2本・止め金 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)22.8 質量(g)56 用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする