※代表画像

LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62809557 品番 NNFF21865TLE9
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
全光束(Lm)770 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 平均演色評価数(Ra)84 幅(mm)667 高さ(mm)191 出しろ(mm)93 質量(kg)4.1 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) タイプ30分間タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする