ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm〜36mm幅/TZeテープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62809558 品番PT-P910BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)
TZeテープ専用
特徴:3.5〜36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。
360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。
剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載
用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など
対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm
印字速度:最高20mm/秒
テープカッター:オート/ハーフカット
インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする