コインロックマルチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード23971 鍵違い数- 注文コード62809583 品番C-197-11(#YF900) W/2
販売価格(税込) ¥1,836
販売価格(税別)
1,669
この商品はタキゲンコード・鍵違い数など4種類から選べます 他の種類を見る

従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難

寸法L1(mm)20.2 寸法L2(mm)11.5 寸法L3(mm)36 質量(g)53 タキゲンコード23971 用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM) 鍵違い数- 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする