※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
消費電力(W)80
配光角度(°)70
注文コード62809627
品番ECL-HIL250N-HK70-L3A
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
水銀灯200〜300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。
平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。
自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。
明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。
安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。