寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)12
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)10
寸法H5(mm)8
寸法L1(mm)75
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)20
寸法L5(mm)10
寸法L6(mm)50
寸法L7(mm)30
寸法W1(mm)31.5
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)35
寸法W4(mm)8
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)3.2
材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボルト・蝶ナット/ステンレス(SUS304)
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20510