※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
CP歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
20
20
25
30
40
ピッチ(mm)
20
10
15
20
5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809699
品番
MCPG20B20
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途
精密産業機械・搬送装置などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
歯数
20
ピッチ(mm)
20
表面処理
黒染(歯部以外)
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級
歯面硬度
HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)
対応