TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子用グリーンボルト(マイナス型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809714
品番
C-209-M6×15
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
4.0
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
1.2
寸法M
M6
タキゲンコード
23279
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)