TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子用グリーンボルト(マイナス型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809723
品番
C-209-M8×20
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
5.5
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
1.6
寸法M
M8
タキゲンコード
23281
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)