封印ビス(M5、首下長L1=20)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809802 品番C-210-1
在庫数量:残り4点
販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別) アウトレット
¥4946
材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする