TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみねじ
封印ビス(M5、首下長L1=16)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809818
品番
C-210-2
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M5
質量(g)
4
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M5
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20516