スライドボタンラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809845 品番C-214
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。

用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器 材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂 質量(g)20 表面仕上げ本体/アルマイト処理 タキゲンコード21340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする