TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
円筒用キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809872
品番
C-227
販売価格(税込)
¥960
販売価格(税別)
¥
873
バスケットに入れる
円面・球面で使用できます。
用途
高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
円筒エアダクトの点検口
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
23
寸法t1(mm)
1.6
寸法t2(mm)
2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
76
引張荷重(N)
締代1mmで29
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21802