大型アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809924 品番 C-233-2
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ドライバーで締代の調整ができます。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。

寸法L(mm)49 質量(g)208 タキゲンコード20572 用途工作機械・配電盤・コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)588 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする