TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
掛金装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809967
品番
C-250
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
ワンタッチで閉まります。
用途
計測機器・配電盤
材質
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)
質量(g)
145
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20593