TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809994
品番
C-281-M8-3
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
16
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
14
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
22160