すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62810046 品番C-281-M8-10
販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート

用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)24 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする