TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
パーソナル コインロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
Z00288
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
注文コード
62810055
品番
C-288 鍵違い
販売価格(税込)
¥2,103
販売価格(税別)
¥
1,912
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・アミューズメント機器
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
本体/62、キー/20
鍵違い数
17万7000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
Z00288
タキゲンコード
21320