防水パーソナルコインロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810064 品番 C-288-GBW(#60288B)
販売価格(税込) ¥2,869
販売価格(税別)
2,608

特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止
防水タイプ(Oリングパッキン使用)
パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ
10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
同一鍵番号・指定番号も製作致します。

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/64、キー/20 鍵違い数5万9000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22727

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62810064
2018-02-04
用途:
自販機のメンテナンスのために、交換。
佳川 様 (卸売・小売業)

材質も理想的と思われ、施錠、解錠回転がスムース、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする