曜日別特売
MU1A30 平歯車 A形 KANA(片山チエン) 62810076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 A形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード62810076品番MU1A30
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

歯幅が薄い平歯車。

用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無し歯数30モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする