破壊防止パーソナルコインロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810116 品番 C-288-SD 鍵違い
販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080

焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)
C-288-SHの強化・改良タイプで、最も防盗性の高い自販機用シリンダーです。
ピッキング対策をオプションで組込可能です。
外観上のインパクトがあり犯罪の抑止効果が期待できます。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様。
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)

用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 付属品キー2本・止め金 材質本体/外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、内筒/ステンレス鋼、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/60、キー/8 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード23455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする